材質ボディ:ポリカーボネート、キャリーバー:高硬度アルミ合金
質量(kg)4
色オートミールグレー
容量(L)22インチ/55
キャスターサスペンション搭載静音キャスター(ストッパー機能付き)
寸法(cm)幅40.5×奥行27.5×高さ61(3辺の和129)キャスター直径:5.5
機能USB-A&C充電ポート(防水防塵カバー付き)、側面に底足付き&隠しフック
使用の目安宿泊目安:3-5泊
収納量PCポケット、タブレットポケット、小物収納ポケット×2、メッシュポケット×2、拡張機能
開閉フロントオープン 横開き(前面が横に開くタイプ)
ロックダイヤル式TSAロック