材質ボディ:ポリカーボネート、キャリーバー:高硬度アルミ合金
質量(kg)4.4
色ガンブラック
容量(L)24インチ/70
キャスターサスペンション搭載静音キャスター(ストッパー機能付き)
寸法(cm)幅44×奥行29×高さ64.5(3辺の和137.5)キャスター直径:5.5
機能USB-A&C充電ポート(防水防塵カバー付き)、側面に底足付き&隠しフック
使用の目安宿泊目安:5-7泊
収納量小物収納ポケット大×2、小物収納ポケット小×2、メッシュポケット×2
開閉フロントオープン 横開き(前面が横に開くタイプ)
ロックダイヤル式TSAロック