伊予結納センター
伊予結納センターの 典礼用品
伊予結納センターの ご祝儀袋
結婚御祝用金封 鞠
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71633077
品番
V094-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
鞠のデザインがかわいい!結婚御祝用金封です。
金額の目安:1万〜3万円
用途
結婚祝
付属品
中袋、短冊(御結婚御祝・御祝・無地)
材質
紙
色
グリーン
本体質量(g)
20
本体寸法(cm)
約18.5×10.5×0.5
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。