結婚御祝用金封 らくらく

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 71633086 品番 V094-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ゴールドの水引が美しい、結婚御祝用金封です。
金額の目安:1万〜3万円

用途結婚祝 付属品中袋、短冊(御祝・ご結婚おめでとうございます・無地) 材質 ピンク 本体質量(g)23 本体寸法(cm)約18.5×10.5×0.5
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする