伊予結納センター
伊予結納センターの 典礼用品
伊予結納センターの ご祝儀袋
結婚御祝用金封
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
赤
付属品
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
注文コード
71633138
品番
V094-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な水引を用いた美しい金封です。
金額の目安:1万〜3万円
用途
結婚祝
付属品
中袋、短冊(金寿・御結婚御祝・御祝・無地)
材質
紙
色
赤
本体質量(g)
25
本体寸法(cm)
約18.5×10×0.5
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。