伊予結納センター
伊予結納センターの 典礼用品
伊予結納センターの ご祝儀袋
祝儀袋 一般お祝用 花結び 花
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71633515
品番
V104-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
花柄がきれいな一般お祝用の金封。
用途
出産祝・入学祝
付属品
中袋、短冊(ご出産お祝・ご入学お祝・御祝・無地)
材質
紙
色
ブルー
本体寸法(cm)
約18×10
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。