伊予結納センター
伊予結納センターの 典礼用品
伊予結納センターの ご祝儀袋
祝儀袋 おてふきんガーゼ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
71633531
品番
V104-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
山本寛斎デザインのおてふきとしてお使い頂ける金封
8枚あわせのやわらかガーゼを使用
用途
出産祝
付属品
中袋、短冊(御祝・御出産御祝・寿)
材質
綿
色
レッド
本体寸法(cm)
約19.5×11.5
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。