伊予結納センター
伊予結納センターの 典礼用品
伊予結納センターの ご祝儀袋
祝儀袋 金封 出産お祝い用 動物
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71633549
品番
V105-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
かわいい動物がモチーフの出産お祝用金封
用途
出産祝
付属品
中袋、メッセージカード
材質
紙
色
ピンク
本体寸法(cm)
約18×9.5
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。