伊予結納センター
伊予結納センターの 典礼用品
伊予結納センターの ご祝儀袋
祝儀袋 金封 ガーゼハンカチ 動物
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
71633585
品番
V105-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
御出産お祝い用金封
ガーゼハンカチとしてお使い頂けます。
用途
出産祝
付属品
中袋、短冊(ご出産お祝・無地)
材質
綿
色
青
本体寸法(cm)
約18.5×10
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。