伊予結納センター
伊予結納センターの 典礼用品
伊予結納センターの ご祝儀袋
金封 一般お祝用シール付き 花結び
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71633601
品番
V106-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
花柄がきれいな一般お祝用の金封
シール付き
用途
出産祝・入学祝
付属品
中袋、シール
材質
紙
色
ピンク
本体寸法(cm)
約18×9.5cm
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。