伊予結納センター
伊予結納センターの 典礼用品
伊予結納センターの ポチ袋/目録
祝儀袋 手書き金封 心温 バレンタイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
71633689
品番
V108-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
温かい心と言葉の贈り物。心温手書金封。筆文字は職人が一文字一文字心を込めて手書しました。手書きしているため、風合いが一枚一枚異なる場合があります。
用途
バレンタイン
付属品
中袋
材質
和紙
色
ピンク
本体寸法(cm)
約17.6×9
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。