画像準備中

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71636087 品番320SRP-N50
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。
・420SRP-50mm〜150mmのオールステンレスキャスターです。
・ステンレス製
・RoHS適合品
<使用例>
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

タイプ固定 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪No.429S-N 車輪ナイロン車輪 / 一体型 取付高H(mm)70 車幅(mm)25 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする