※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320SRP-N125 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター 71636279 320SRP-N125 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター 71636279 320SRP-N125 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター 71636279 320SRP-N125 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター 71636279 320SRP-N125 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター 71636279 320SRP-N125 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスター 71636279

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)125 注文コード71636279 品番320SRP-N125
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は車輪径Dなど36種類から選べます 他の種類を見る

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。
・420SRP-50mm〜150mmのオールステンレスキャスターです。
・ステンレス製
・RoHS適合品
<使用例>
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

タイプ固定 取付寸法X×Y(mm)75×75 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.429S0S-N 車輪ナイロン車輪 / 一体型 / 樹脂ブッシュ 取付高H(mm)168 車幅(mm)35 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする