画像準備中

アウトドア観戦用パラソル 晴雨兼用 一級遮光 ワイド130cm

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71638205 品番OP-1220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

遮光率99.99%以上
紫外線遮蔽率99.9%以上 (UPF 50+)
アウトドア観戦用パラソル
晴雨兼用タイプ
一級遮光
ワイド130cm

用途アウトドアやスポーツ観戦、暑い日差しのカットに。傘 雨傘 アウトドア スポーツ ゴルフ 遮光 遮熱 材質傘骨:ガラス繊維強化プラスチック、生地:ポリエステル、持ち手:EVA/PP ホワイト 直径(Φcm)130 寸法(cm)親骨:75 全長(cm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
駐車場での点検の際
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車場でちょっと点検する場合があり、雨の時は濡れながらやっていました
大き目の傘でお客様と一緒に傘の下で説明したりするので大き目の傘を見つけられてよかったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする