用途真空パック機 フードシーラー コードレス USB充電式 小型 スリム 専用袋10枚付属 脱気 シールカッター付き
付属品USBケーブル(Type-C)、幅200mm×長さ300mmの保存袋×10枚
その他【脱気圧】55kPa【休止】30秒以上 ※1回使用ごとに30秒以上休止
色ガンメタリック
質量(g)750
使用温度範囲(℃)0-40
ケーブル長(m)【USBケーブル】1
温度(℃)【接着部】150
入力USB DC5V / 1A
安全装置温度ヒューズ
周囲温度【充電】常温(使用環境温度より低い温度)
充電時間2.5時間 ※DC5V / 1Aで充電したときの目安
シール可能幅(mm)280
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×8×6
定格時間15分 ※15分使用ごとに60分以上休止
内蔵電池充電式リチウムイオン電池 11.1V / 1500mAh / 16.65Wh