ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99% ブラックコーティング

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71638239 品番 BCOS-6UV(SD)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。
簡単設置のワンタッチ式。
砂の浸入を軽減するフロントエッジを採用。
背面は風通りがよいメッシュ仕様。
ダブルジッパーで内側からも開閉が可能。
広めの独立フロントシート。

用途
テントとして。
アウトドア キャンプ用品 ワンタッチテント 日よけテント ポップアップテント ワンタッチサンシェード ビーチテント 運動会 フェス 公園 サンシェード ベランピング おしゃれ かわいい
材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル 質量(kg)2.5 サンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130
取扱説明書:(0.34MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13104555
2025-08-13
用途:
プールで
セカンドカーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バッチリ紫外線も通さないのでプールや海に最適!サイズ感も良く使い勝手も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする