画像準備中

シンク上 突っ張りラック 3段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)2連タオルハンガー/19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×15×70.5-117【内寸】シェルフ:29×13.5×高さ1.5、跳ね上げシェルフ:26.5×10.5×1.5 ホワイト 注文コード71638248 品番TKRO-303RT(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック
スチールラックタイプの棚板が3枚付属
使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げシェルフも1枚付属
全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm)
棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工
2.5cm間隔で棚位置は調整可能
左右付け替え可能なタオルハンガー、高さも調節可能

用途シンク上 キッチン 突っ張りラック 3段 シンクサイド 棚 収納 ラック 調味料ラック スパイスラック 材質本体:スチール 塗装(粉体塗装、下地:カチオン電着塗装)、突っ張りポール部:スチール(クロムめっき) 質量(kg)2 ホワイト 耐荷重棚板(1枚当たり)3kg、跳ね上げシェルフ3kg、2連タオルハンガー(1本あたり)100g、全体 10kg 寸法(cm)2連タオルハンガー/19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×15×70.5-117【内寸】シェルフ:29×13.5×高さ1.5、跳ね上げシェルフ:26.5×10.5×1.5 組立時間約20-30分
注意
※跳ね上げシェルフは一番下以外にも設置できます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする