※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイカットセーフティスニーカー ダイヤル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 71638397 品番 MG5810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・面倒な靴ひも結びは不要!ワンタッチでフィット感を調整できる「ダイヤル式」ハイカット安全スニーカーです。
・ダイヤルを回すだけで素早く締め付け調整し、脱ぎ履きもスムーズです。
・大型ダイヤルを採用しているので、手袋をしたままでもラクラク操作できます。
・足首にフィットする厚めのやわらかクッションで足入れが気持ちいいです。
・曲がる曲がる屈曲性抜群な靴底を採用しています。
・白金ナノ加工インソールが菌を撃退して、消臭効果でイヤなニオイを防ぎ、長時間履いても清潔で快適な足元をキープします。

ホワイト サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成皮革・ナイロン 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)419 機能制菌×消臭インソール 足幅3E 材質(先芯)鋼先芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする