会議用スピーカーフォン 有線 無線 USB-A Bluetooth Web会議用 4〜6人 360度全方向集音 エコーキャンセラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71638571 品番LBT-SP02M2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

有線・無線どちらでも接続可能で、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。エコーキャンセラーやオートゲインコントロール、ノイズリダクションなど、複数人のオンライン会議でも声をしっかり拾い、相手の音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議での音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を実現します。

用途
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco WebexなどのWeb会議に適した会議用スピーカーフォンです。
付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetooth(R)による無線接続の両方に対応。無線接続時はケーブルの取り回しを気にせず、自由な場所に設置できます。
有線またはBluetooth接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。
※Bluetooth接続は機器とのペアリングが必要です。
350ml缶ほどのサイズで円筒形デザインなので、デスクでも省スペースで設置可能です。
エコーキャンセラー機能により、スピーカーからの音をマイクが拾ってしまうことで生じるエコーやハウリングを抑制します。
オートゲインコントロール機能が、マイクからの距離や声量の違いによる音量差を調整し、聞き取りやすさを最適化します。
ノイズリダクション機能により、マイクが集音した周囲の環境音からノイズをカットし、通話相手にクリアな音声を届けます。
2つの無指向性MEMSマイクが、360度全方位から複数の音声を逃さず集音。半径2.5m範囲を集音できるので、4〜6人程度の会議室におすすめです。
タッチ操作で音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFなどの操作が可能。ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクやスピーカーを操作しても会話を妨げません。
大口径Φ40mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。
Φ3.5mmステレオミニジャックを2つ搭載。ヘッドセットを接続すれば、オフィスで複数人がWeb会議に参加する際も、周囲に聞かれず通話可能です。
※ヘッドセット側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作してください。
USBバスパワー給電に加え、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。
最大約12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。 ※Bluetooth接続の場合
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USBケーブル(USB-A(オス) - USB Type-C(オス)) 仕様●マイク・マイク方式:MEMS●マイク・ミュート機能:有●マイク・収音範囲:半径約2.5m●マイク・周波数帯域:100Hz〜8000Hz●マイク・推奨人数:約4〜6人●再生周波数帯域(A2DP):20Hz〜20000Hz●最大登録可能台数:6台●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 ブラック 質量(g)300 出力Bluetooth Power Class1 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 最大出力(W)実用:4 ケーブル長(m)1.5 対応機種Bluetooth接続に対応、またはUSB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×75×120 周波数特性140Hz〜20000Hz 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3 インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth接続、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック 保証期間1年間 入力端子USB-A端子 充電時間(時間)3 スピーカーダイナミック型 スピーカーユニット約Φ40mm 連続再生時間約15時間 指向性マイク・無指向性 インピーダンス(Ω)4 通信距離(m)最大:約10※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4帯 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)12 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする