画像準備中

MagSafe メタルリング ステッカー ケースに貼るだけ iPhone対応 薄型0.5mm 位置合わせツール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード71639185 品番AMS-MAGST3WH
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケースに貼るだけで、さまざまなMagSafe対応アクセサリーが使えるようになるメタルリングステッカーです。MagSafe非対応のスマホケースでも、これを貼ればスマホリングやスタンド、カードケースなどの磁力アクセサリーをしっかり取り付け可能。薄型設計なので、ケースに貼ってもかさばらず、スマートに使えます。

用途
ケースに貼るだけで、さまざまなMagSafe対応アクセサリーが使えるようになるメタルリングステッカーです。
MagSafe非対応のスマホケースに貼り付けることで、MagSafe規格のスマホリングやスタンド、カードケースなどの磁力アクセサリーをしっかり取り付けられます。
※スマホケースの素材や表面加工によっては、十分に貼り付かない場合があります。
厚さ約0.5mmと薄型設計なので、ケースに貼ってもかさばらず、スマートに使えます。
※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。
簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。
※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。
シンプルなカラーリングで、ケースのデザインやカラーに自然に馴染みます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4 材質本体 ホワイト 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約55×79×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする