画像準備中

スマホストラップ ハンドストラップ 手首用 全機種対応 やわらか伸縮タイプ 反射糸で夜間も安心 AIRFLEX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71639271 品番P-STHFLDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特許取得のこぶ型ひもを使った、柔らかく伸びるAIRFLEXシリーズのスマホハンドストラップです。手首に掛けたままでも写真撮影や電子決済がスムーズにでき、両手が空くので外出やお出かけも快適。反射糸が光を反射するため、夜間の外出時も安心して使えます。

用途
特許取得のこぶ型ひもを採用。モコモコの形と伸縮素材が手首への負担をやさしく分散し、しなやかにフィットします。
ひもは柔らかく伸縮し、手首に掛けたままでも写真撮影や電子決済をスムーズに行えます。
独自構造で肌への密着を抑え、いつでもさらっと快適。長時間でも心地よく使えます。
軽量設計で、散歩やランニング、アウトドアや旅行など、アクティブなシーンでも軽やかに装着できます。
反射糸を使用し、暗い場所では車のライトなどの強い光を反射します。夜間の外出時も安心して使えます。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずスマホ操作もスムーズ。落下、盗難、紛失防止にもなります。
取り外しやすいカラビナ付きで、使わないときはスマートフォンを簡単に取り外せます。
ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。
ケースにフィットする0.2mmの薄型ストラップホールシートを付属。ケースにストラップホールがなくても、スマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。
ストラップホールシートはステンレス製で、通常製品の約4倍の耐久性があります。
ストラップホールシートを挟んだまま充電が可能です。
※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
※ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨していません。
※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容ハンドストラップ×1、ストラップホールシート(1口)×1 材質ハンドストラップ ディープオレンジ サイズハンドストラップ 耐荷重(kg)〜10(※250g以上の機器本体には使用しないでください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする