画像準備中

Surface Pro 12インチ 専用 ケース スリーブ型インナーケース キーボード収納対応 スリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バイオレット 注文コード71639456 品番TB-MSP25IBSVPU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Microsoft Surface Pro12インチ専用に設計されたスリムなスリーブケースです。別売りのキーボードを一緒に収納して、まとめて持ち運べます。Microsoft Surface Pro 12インチと合わせて使えるカラーリングの製品です。

用途
上質でなめらかな合成皮革素材を使用した、Surface Pro12インチ専用のスリーブ型インナーケースです。
Microsoft Surface Pro 12と合わせて使えるカラーリングです。
別売りのキーボードと端末に合わせたスリム設計で、かばんに入れて持ち運ぶときもスペースを取りません。
面ファスナーで留められるベルト付きで、タブレットの落下を防いで本体を守ります。
内側には起毛素材を使用し、本体を細かい傷から優しく保護します。
※Surfaceは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
適合Surface Pro 12インチ ※別売りのキーボードを含む 材質合成皮革 バイオレット 質量(g)170 内寸(mm)276×14.6×192 ※参考収容寸法 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする