※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)75 許容荷重(daN)1個:60 取付高H(mm)93 注文コード71683678 品番420SR-L75
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は車輪径D・許容荷重・取付高Hなど66種類から選べます 他の種類を見る

・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。
・スチール製
・RoHS適合品
<使用例>
・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)

タイプ固定 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 車輪エラストマー車輪 PPホイール 使用車輪429G-L 取付高H(mm)93 車幅(mm)27 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)1個:60 車輪径D(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする