※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220S-N50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71684965 220S-N50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71684965 220S-N50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71684965 220S-N50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71684965 220S-N50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S ハンマーキャスター 71684965

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け) 220S・213S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71684965 品番220S-N50
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

・取付けベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。
・コーナーキャスターは他に220G/220Eがあります。
・スチール製
・RoHS適合品
<使用例>
・スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。

タイプ旋回 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)52 寸法T(mm)59.4 車輪ナイロン車輪 一体型 使用車輪429S-N 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)70 偏心E(mm)26 車幅(mm)25 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)1個:60 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする