※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220S0S-N50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 71686085 220S0S-N50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 71686085 220S0S-N50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 71686085 220S0S-N50 ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S ハンマーキャスター 71686085

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71686085 品番220S0S-N50
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
・220S/213S-50mm〜75mmのオールステンレスキャスターです。
・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。
・ステンレス製
・RoHS適合品
<使用例>
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

タイプ旋回 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)52 寸法T(mm)59.4 車輪ナイロン車輪 一体型 使用車輪429S-N 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)70 偏心E(mm)26 車幅(mm)25 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)1個:60 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 車輪径D(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする