※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
車輪径D(Φmm)65
許容荷重(daN)1個:70
取付高H(mm)85
注文コード71686365
品番213S0S-UB65
参考基準価格(税別)¥3,510
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
この商品は車輪径D・許容荷重・取付高Hなど32種類から選べます
他の種類を見る
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
・220S/213S-50mm〜75mmのオールステンレスキャスターです。
・オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。
・ステンレス製
・RoHS適合品
<使用例>
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。