曜日別特売
GWDS033-20-BI 日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ 日本精器 71689619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWDS033-20-BI 日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ 日本精器 71689619
GWDS033-20-BI 日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ 日本精器 71689619
GWDS033-20-BI 日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ 日本精器 71689619

日本精器 圧縮空気水分セパレータ GWDSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード71689619品番GWDS033-20-BI
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

水分除去効率99%以上(メーカー測定値)
・効率的な遠心分離により水分を確実に除去
圧力降下0.007MPa以下
・エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。
オートドレン内蔵(BIタイプ)
・フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。
・オートドレンタイプは、コンプレッサーへの直接取付など、ゴミや油が混ざったエアーでの使用は避けてください。
・振動のある場所への取付は避けてください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする