デジタル硬度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応材質プラスチック・ゴム・皮革・マルチグリース・ワックス等 注文コード71689716 品番HDLX-A
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は対応材質など3種類から選べます 他の種類を見る

測定結果を保持できるため、測定後の数値確認や記録作業がスムーズに行えます。
簡単なボタン操作でゼロ調整が可能。測定前の準備を効率的に行えます。
ゴム、プラスチックなど各種材料の硬度測定に対応した規格(A/C/Dタイプ)をラインアップしています。

ストローク(mm)プレス:0〜2.5 形状【押針】タイプA:円すい台形 寸法(mm)115×60×25 測定範囲0〜100 電源CR2032ボタン電池×1(別売) 対応材質プラスチック・ゴム・皮革・マルチグリース・ワックス等 分解能0.5 ボタン仕様データホールド・ゼロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする