デジタル硬度計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応材質硬質ゴム・熱可塑性樹脂・フローリング・ボウリングボール等 注文コード71689741 品番HDLX-D
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は対応材質など3種類から選べます 他の種類を見る

測定結果を保持できるため、測定後の数値確認や記録作業がスムーズに行えます。
簡単なボタン操作でゼロ調整が可能。測定前の準備を効率的に行えます。
ゴム、プラスチックなど各種材料の硬度測定に対応した規格(A/C/Dタイプ)をラインアップしています。

ストローク(mm)プレス:0〜2.5 形状【押針】タイプD:円錐 寸法(mm)115×60×25 測定範囲0〜100 電源CR2032ボタン電池×1(別売) 対応材質硬質ゴム・熱可塑性樹脂・フローリング・ボウリングボール等 分解能0.5 ボタン仕様データホールド・ゼロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする