LED電源ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード71689890 品番LPS12-8A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚さ2.4cmのスリムボディ!狭いスペースにも設置可能
出力電圧DC12V
高耐久性
本体は優れた放熱性をもつアルミ筐体
ファンなしで静かに冷却
過電圧/過電流/過熱/過負荷 保護回路内蔵
定電流出力なのでチラつきなし
シンプルな配線で取付簡単
より高い変換率と強力な安定性をもつ銅100%トランス
調光不可/非防水タイプ

注意
※取付前に必ず電源を切ってください
※変圧器の近くに放熱設備がある場合、十分な距離を保ってください
※本製品は非防水のため、室内に設置する必要があります
※電源ユニットを接続する際、必ずアース線を先に接続してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする