手動式ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード71689908 品番DHP-720
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

手動式ながら最大2700L/hのパワフルな排水能力!
海水・汚水・ビルジなどを素早く除去
耐腐食性に優れたABS樹脂製
過酷なマリン環境でも長く使える
呼び水不要のセルフプライミングポンプ
電源不要なので緊急時にも役立つ!
長時間使用でも扱いやすい高耐久性の2ポジション式ハンドル
全長わずか約28cmの省スペース設計
コンパクトで多用途に使える
口径25mmホース対応
クランプ付きなので内部の分解清掃/メンテナンスが簡単

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする