ボタン式デジタルタイマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード71690005 品番AB-6H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200

設定時間になると電源を自動でOFF
コンセントに差すだけですぐ使える!
6種類の設定プログラムボタンを押すだけの簡単タイマー設定
繰り返しボタンを押すと、24時間ごとに設定プログラムが再稼働
繰り返し稼働で毎日決まった時間に自動で電源をONすることも可能
常時通電モード対応
タイマーを使わず、通常のコンセントとしても使用可能
特別な工事や設定は一切必要なし!
不在時でも自動でON/OFF可能なので、防犯/節電にも役立つ

材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)75 使用温度範囲(℃)ー5〜45 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 機能プログラム設定内容:15分/30分/1時間/2時間/4時間/6時間 本体サイズ(mm)W74×D46×H36 使用環境屋内専用(屋外使用禁止) 保証期間1年 定格入力電力15A以下 モード常時通電/自動切電/自動通電
注意
※電源電圧がAC100V以外の電圧では使用しないでください
※電流15A以上の機器には使用しないでください
※使用する器具に本製品を取り付ける際は必ず器具の電源を切ってからおこなってください
※本製品は防水ではありませんので、屋外や浴室などの湿気の多い場所での使用はできません
※繰り返し機能あり
※以下の機器には使用できません
※ エアコン/クーラー
※ 電子タイマー内蔵機器
※ リモコンで「入/切」する機器
※ 通電時、手動スイッチを入れないと動作しない機器
※ センサーにより自動動作する機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71690005 AB-6H 19454534 HS-AB6H ボタン式デジタルタイマー オーム電機 ボタン式デジタルタイマー オーム電機 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする