曜日別特売
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206

KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206
KFPW6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690206

ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は胸囲など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
胸囲(cm)
125
注文コード
71690206
品番
KFPW6CV1E-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット
生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感
ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能
収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい
紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適
【KFPS6CV1E】
・背中上部にペルチェ1個搭載
・3段階風量調整:弱/中/強
・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間
【KFPW6CV1E】
・首元にペルチェ2個搭載
・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)
・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分
◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm
◇ジャンパーの服穴径:90mm
◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所
《バッテリー》
◇電池電圧:3.7V
◇電池容量:20000mAh
◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)
◇バッテリー残量目安表示あり

用途
夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り
サイズ
3L
タイプ
ペルチェプレート×2個(首元)
胸囲(cm)
125
肩幅(cm)
46.5
着丈(cm)
73
セット内容
専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個
色
ブラック
裾廻り(cm)
92-123
適応身長(cm)
175-185
素材
ポリタスラン
注意
※裾にはゴムが入っており、縮んだ状態から伸ばした状態の数値を掲載しております。
※ACアダプターは付属していません。出力DC5V/3A以下のUSBポートをご使用ください。
※保冷剤想定サイズ:約14cm×12cm
※稼働時間は、着用条件など諸条件により異なる場合がございます。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71690206KFPW6CV1E-3L11161791-- ペルチェベスト 空調付 フルセット モノタロウ 11161791ペルチェベスト 空調付 フルセットモノタロウ1セット
¥14,980
税込¥16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
71690206KFPW6CV1E-3L71690066KF6CVPD-3L BKKF6CVPD-3L BK 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 71690066空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfitYAMAZEN(山善)1セット
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
71690206KFPW6CV1E-3L71690136KFPS6CV1E-3LKFPS6CV1E-3L ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善) 71690136ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィットYAMAZEN(山善)1セット
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
71690206KFPW6CV1E-3L71690240PVF-S3DX-2PVF-S3DX-2 ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) 71690240ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能YAMAZEN(山善)1セット
¥20,980
税込¥23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
71690206KFPW6CV1E-3L75378296KF3SV1-263LKF3SV1-263L 空調ウェア ベストタイプ 反射帯付き フルセット ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 75378296空調ウェア ベストタイプ 反射帯付き フルセット ファン付きウェア KAZEfitYAMAZEN(山善)1セット
¥19,890
税込¥21,879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-17
用途: 仕事で屋内工場で作業
製造業

今時にしてはファンが弱いかなと思う。もっと強くても良い。ペルチェが付きは初めてですがあるだけの効果はある。バッテリーが重いのがダメな人は気になるかもしれません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする