セフポーチZ 胸用2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71690276 品番SFPCZ-CB2
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カラビナで腰周りにも装着可能
ハーネス胸ベルトへ装着するパーツケース
ベルト固定用面ファスナー付き
野帳やスマホ6.3インチサイズが収まる

用途現場監督用収納製品 材質【背面】EVA ブラック 材質(本体)合皮 別売付属品セフホルダー 総質量(kg)【セフ取付収納物】〜1
注意
※セフ別売。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする