タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
タジマツール(TJMデザイン)の 携帯・小物ケース
セフポーチZ タブレット用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71690285
品番
SFPCZ-TBL
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ハーネス縦ベルトのセフホルダーに取り付け可能で両手が使えます
リュックにも取り付け可能
タブレットは11インチまで収納可能
開閉式カメラ窓付き
用途
現場監督用収納製品
材質
【背面】ポリエステル
色
ブラック
材質(本体)
合皮
別売付属品
セフホルダー
総質量(kg)
【セフ取付収納物】〜3
注意
※セフ別売。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください