※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シュナイダーエレクトリックホールディングス 直流安定化電源 DINレール取付 Easy Modicon ABLSE

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71691701 品番ABLS1A24030E
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

Easy Modicon ABLSEは、低電圧のオートメーションおよび制御システム(PLC、HMI、センサーなど)で動作する電気機器に必要な直流電圧を供給する、出力75〜960Wの単相の直流安定化電源です。
定格出力 75W、120W、240W、480W、960W
定格入力電圧
・100〜240VAC(75W、120W、240W、480W出力機種)
・200〜240VAC(960W出力機種)
定格出力電圧:12、24、48VDC
単純配線の最大6個の出力端子

仕様【出力電圧調整用ポテンションメータ】有 その他【過負荷または短絡に対する保護モード】定電流モード、過負荷解消後に自動復帰 質量(kg)0.396 電流(A)3.2 電力(W)76.8 出力電圧24VDC 入力電圧100〜240VAC(140〜340VDC互換) 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする