画像準備中

ふんわり便座シート 色おまかせセット ドット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード71692586 品番KZ-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

おくだけ簡単吸着!ふんわりやさしい座り心地の便座シートです。便座に置くだけで簡単に取り付けができて、便座を立てても落ちません。汚れたら洗濯機で洗えるので清潔に使えます(※ネット使用)。暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電効果があります。カテキン成分入りでアンモニア消臭効果があります。洗い替えに便利な3組セットです。

用途トイレ 便座シート 材質表面:毛/アクリル100%、地糸/ポリエステル100%、裏面:基布/ポリエステル100%、吸着/アクリル樹脂(カテキン入り) 厚さ(mm)9 寸法(cm)9.5×40 ドット
注意
※お色や組み合わせはお選びいただけません。
※乾燥機の使用不可。カット不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする