双眼鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71692647 品番H2O 7×50WP
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

完全防水。天体観測でも使用できる明るさ。

用途船舶での使用・マリンスポーツでの使用等 付属品ネックストラップ・レンズクロス・専用ケース・取扱説明書・保証書・コンタクトカード・純正品検査書、シリアル番号カード 仕様●1000m先の視界(m):104●実視界(度):6●望遠倍率(倍):7 材質プリズム:BaK-4 寸法(mm)185×173×65 質量(g)1063 有効径(Φmm)50 保護等級IPX7 明るさ49 アイレリーフ(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする