長年にわたり錆落としを行ってきた現場だからこそ分かる課題の解決を目的に開発されたプロ仕様のサビ落とし剤です。「サビバイバイ!」は、薬剤をアルカリ性とすることで、従来の問題点を一挙に解決しました。 【脱脂不要】油分が残った状態でも除錆が可能。工程短縮に貢献します。 【金属素地を傷めない】素材の光沢を保ち、仕上がり品質を向上。 【再発錆を抑制】アルカリ性のため、処理直後の錆の再発リスクを低減。 【低臭気】作業者への負担を大幅に軽減。 【環境にやさしい】継続使用が可能で、結果的に低コスト。廃棄が少なく環境にやさしい。 ※一般にアルカリ性薬品では錆は除去できないとされていますが、 本製品は独自技術により、それを可能にした極めて稀少なアルカリ性除錆剤です。