画像準備中

サビバイバイ!

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード71692717 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

長年にわたり錆落としを行ってきた現場だからこそ分かる課題の解決を目的に開発されたプロ仕様のサビ落とし剤です。「サビバイバイ!」は、薬剤をアルカリ性とすることで、従来の問題点を一挙に解決しました。
【脱脂不要】油分が残った状態でも除錆が可能。工程短縮に貢献します。
【金属素地を傷めない】素材の光沢を保ち、仕上がり品質を向上。
【再発錆を抑制】アルカリ性のため、処理直後の錆の再発リスクを低減。
【低臭気】作業者への負担を大幅に軽減。
【環境にやさしい】継続使用が可能で、結果的に低コスト。廃棄が少なく環境にやさしい。
※一般にアルカリ性薬品では錆は除去できないとされていますが、
本製品は独自技術により、それを可能にした極めて稀少なアルカリ性除錆剤です。

用途浸漬用、炭素鋼のさび落とし 危険物の類別非危険物
注意
※本剤は液温を45℃〜60℃に管理することで高い除錆効果を発揮します。
※使用の際は保護手袋、保護眼鏡を着用してください。
※取り扱い後は手洗いを必ず行ってください。
※換気の良い場所で使用してください。
※酸性物資との接触は避けてください。
※低温で底に結晶が出る事がありますが、加温や加水で溶かしそのまま使えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする