画像準備中

体組成計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71692726 品番FT-HB001WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

7つの項目が測定可能な体重計
体重表示・単位:3-90kgまで100g単位、90kg超-180kgまで200g単位
体脂肪率表示・単位:5.0-60.0%(0.1%単位)
体脂肪率判定:Underfat/Healthy/Overfat
体水分量表示・単位:20.0-80.0%(0.1%単位)
筋肉量表示・単位:25.0-75.0%(0.1%単位)
骨量表示・単位:1.0-10.0%(0.1%単位)
基礎代謝量表示・単位:500-5000kcl:1kcl単位
BMI表示・単位:0.1単位
【設定項目】
登録人数:10名
身長:100-240cm
年齢:10-99才
性別:男性・女性
電池寿命:約1年(1日1回測定の場合)
機能:BMI・体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・基礎代謝量

用途体重計として。体重計 体脂肪計 体組成計 体重 BMI 水分量 筋肉量 骨量 基礎代謝 体脂肪率

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする