7つの項目が測定可能な体重計
体重表示・単位:3-90kgまで100g単位、90kg超-180kgまで200g単位
体脂肪率表示・単位:5.0-60.0%(0.1%単位)
体脂肪率判定:Underfat/Healthy/Overfat
体水分量表示・単位:20.0-80.0%(0.1%単位)
筋肉量表示・単位:25.0-75.0%(0.1%単位)
骨量表示・単位:1.0-10.0%(0.1%単位)
基礎代謝量表示・単位:500-5000kcl:1kcl単位
BMI表示・単位:0.1単位
【設定項目】
登録人数:10名
身長:100-240cm
年齢:10-99才
性別:男性・女性
電池寿命:約1年(1日1回測定の場合)
機能:BMI・体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・基礎代謝量