大画面23.8型IPS液晶パネルを搭載したゲーミング仕様のモバイルモニターです。 最大144Hzの高リフレッシュレートで動きの速いゲームで残像やカクつきのない滑らかな映像でプレイが可能です。 高速な応答速度5msで、画面切り替え時の残像やにじみを低減し、動きの細部までクリアに描写します。 本製品は、外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 メインモニターとしても、サブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-Cケーブル1本で、映像出力に対応し、画面の拡張・複製を手軽に行え、デスク環境をすっきり整えます。 1秒間に144回映像を更新する高リフレッシュレートにより、高速で動くシーンでも残像感を大幅に抑え、滑らかでキレのある映像表示を実現します。 アクションゲームやFPSといった動きの速いコンテンツでもターゲットを追いかけやすく、ストレスのない快適なプレイ環境を提供します。 HDR(High Dynamic Range)に対応しており、暗部をより深く、明部をより明るく映し出すことで、明暗の幅を広げます。 白飛びや黒つぶれを抑え、細部まで鮮明でリアルな映像を楽しめます。 付属のモバイル用ケースを装着することで、画面の傷や汚れを防ぎどこにでも手軽に持ち運びすることができ、使用する際にはモニタースタンドとしても利用可能です。 スタンド角度は3段階で調整できるため、リビング・寝室・キッチンなど、場所を移しても快適なゲーム環境をすぐに作れます。 独自のスリム設計により背面は完全フラット。薄型ベゼルを採用し、各ポートは1列に美しくレイアウト。 本体の厚さはわずか13mmとスリムで、家の中でもサッと持ち運びやすいデザインです。 広視野角左右上下178度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 薄型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく、デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。