※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2ポート
注文コード
71693058
品番
VM120-01-30BA-X207A
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
ポート数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/8
ポート数
2ポート
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
配管方法と押し棒の長さ
横配管、押棒:長
ボディオプション
横面取付
ブラケット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
追記号
表示灯追記号なし
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタ黒色
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦