※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71693067 品番 VM130-01-30GA-X207A
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
接続口径Rc1/8 ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 配管方法と押し棒の長さ横配管、押棒:長 ボディオプション横面取付 ブラケットなし RoHS指令(10物質対応)対応 追記号表示灯追記号なし アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ緑色 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする