AirTAC
ユニオンティ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
71693171
品番
PEB1202D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥299
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
色
黒
規格
ティ-
接続ねじ
1/4”
寸法I(mm)
ポート:Φ12
RoHS指令(10物質対応)
対応