※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FZ-E75HF 集塵フィルター シャープ 71693286 FZ-E75HF 集塵フィルター シャープ 71693286

集塵フィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71693286 品番FZ-E75HF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。
0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。
フィルター寿命もしっかり担保。

注意
※1日にタバコの煙5本相当の粉じんを吸った場合、集じん能力が初期の50%になるまでの時間を目安としています。(「日本電機工業会規格(JEM1467)」による)1日にタバコの煙10本相当を吸った場合は約5年が目安です。使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要となる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする