画像準備中

空気清浄機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71693451 品番FU-U40-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載コンパクトモデル。
プラズマクラスター7000搭載。
花粉にもプラズマクラスター。
普段使いの「自動」運転も、性能と音に配慮した設計。
フルパワーでも低騒音(44dB)。
Wフィルター構造。
集じん(静電HEPA)・脱臭一体型フィルター。
コンパクトでパワフルだから、さまざまな場所で使える。
コンパクトで持ち運びやすい。
簡単お手入れ。

注意
※清浄時間算出条件について/〈適用床面積とは〉日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m3の空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m3まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。〈各畳数での清浄時間の算出〉上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m3から0.15mg/m3、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。
※商品を壁際に置いて、「強」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7000個/cm3のイオンが測定できる床面積の広さです。
※<抗菌>
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構/SGS
※試験方法:JIS Z 2801 フィルム密着法。
※抗菌方法:パネルネットに抗菌剤を含浸。
※対象:パネルネットに付着した菌。
※試験結果:99%以上抗菌。 <防カビ>
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構
※試験方法:JIS Z 2911 カビ抵抗性試験。
※防カビ方法:パネルネットに防カビ剤を含浸。
※対象:パネルネットに付着したカビ菌。
※試験結果:菌糸の発育が認められない。
※( )内はモニターランプ「切」時。
※電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で計算しています。( )内はモニターランプ「切」時。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする