DAD20X100-1 スリムシリンダ DAD20 コガネイ 71693685

スリムシリンダ DAD20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100取付フート形注文コード71693685品番DAD20X100-1
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ取付フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする