8K高帯域映像の安定伝送:HDR10+、Dolby Vision、および HDCP 2.3 に対応し、鮮明でシャープな 8K60Hz / 4K120Hz UHD ビデオを伝送するHDMI 2.1 ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:Xに対応し、臨場感あふれる音響を実現
規格準拠の安定した接続&幅広い互換性:HDMI 2.1 に準拠し、複数の解像度とリフレッシュレートに対応するウルトラハイスピードHDMIケーブル。新旧を問わず様々なHDMI対応機器間での接続が可能。下位互換性あり
仕様を一目で識別:各Quick ID コネクターに HDMI 2.1 仕様が刻印されており、迷わず機能対応を直感的に確認可能。環境配慮型のTPE被覆材を採用し、柔軟性と耐久性に優れ、鋭角な曲げにも耐える柔らかいHDMI ケーブル。RoHS 指令に適合
解像度の高い映像制作作業に対応:4Kを超える高画質映像を扱うパソコンやプロ用AV機器での使用に適した設計。高帯域幅48Gbpsに対応し、鮮明でシャープな8K対応HDMI映像を実現。DP Altモード対応機器および Apple M シリーズ Air / Pro / Max MacBook 用のUSB-C to HDMI変換アダプターにも対応
ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。